ボンマックス
アロハシャツ(シダ) FB4547U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
レッド
レッド
ホワイト
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48592584
品番
FB4547U
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
L
種別
アロハシャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
バスト(cm)
118
アズワン品番
64-4095-94
生地
ブロード
色番
3