曜日別特売
RCA093H リアカメラ接続アダプター データシステム 48593678

RCA093H リアカメラ接続アダプター データシステム 48593678
RCA093H リアカメラ接続アダプター データシステム 48593678

リアカメラ接続アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
48593678
品番
RCA093H
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。
ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ
一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。

用途
ホンダ「マルチビューカメラシステム」装着車のマルチビューカメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。小型スイッチでビュー切替が可能。
付属品
カメラ接続アダプター、カメラ映像変換ハーネス、小型切替スイッチ、ギボシ端子&スリーブ(オス×各2、メス×各1)、結束バンド×3、両面テープ(大小各1)、取付/取扱説明書、保証書
仕様
(映像信号)NTSC
電源(V)
DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
映像出力
RCAピン端子
関連資料:(1.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする