トライメイト
LEDが光ってお知らせるする安全ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色(本体)
ブラック
ブラック
オレンジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48594746
品番
TR-AHB003-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
LED付きの安全ベストです。乾電池×2本(別売り)で点灯します。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途
夜間の交通整理やパトロールなどに
材質
ナイロン
サイズ
フリー
質量(g)
150
使用電池
単3型アルカリ乾電池×2本(別売)
LEDランプ
あり
色(本体)
ブラック