TR-AHB003-OR LEDが光ってお知らせるする安全ベスト トライメイト 48594755

TR-AHB003-OR LEDが光ってお知らせるする安全ベスト トライメイト 48594755
TR-AHB003-OR LEDが光ってお知らせるする安全ベスト トライメイト 48594755

LEDが光ってお知らせるする安全ベスト

商品レビューを投稿する
色(本体)オレンジ
内容量1個注文コード48594755品番TR-AHB003-OR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

LED付きの安全ベストです。乾電池×2本(別売り)で点灯します。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。

用途
夜間の交通整理やパトロールなどに
材質ナイロンサイズフリー質量(g)150使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売)LEDランプあり色(本体)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする