ボンマックス
メンズウイングカラー長袖シャツ FB5032M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48594937
品番
FB5032M
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
衿裏にループが付いています。タイがずれないようにつけられた仕様です。
左胸にはペンやメモ、伝票が入れられるアウトポケットが付いています。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
84
バスト(cm)
117
アズワン品番
64-4101-48
生地
ブロード
色番
15
性別
男性用
ネック(cm)
42