ボンマックス
メンズイタリアンカラー七分袖シャツ FB5034M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ホワイト
ブラック
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48595226
品番
FB5034M
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
L
仕様
左胸アウトポケット
種別
七分袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
82
バスト(cm)
112
アズワン品番
64-4101-53
生地
ブロード
色番
1
性別
男性用