ボンマックス
メンズイタリアンカラー七分袖シャツ FB5034M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンク
ベージュ
ホワイト
ブラック
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48595287
品番
FB5034M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
色
ピンク
サイズ
L
仕様
左胸アウトポケット
種別
七分袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
82
バスト(cm)
112
生地
ブロード
色番
9