曜日別特売
4403 HONO 難燃ブルゾン 村上被服 48595559

4403 HONO 難燃ブルゾン 村上被服 48595559
4403 HONO 難燃ブルゾン 村上被服 48595559
4403 HONO 難燃ブルゾン 村上被服 48595559
4403 HONO 難燃ブルゾン 村上被服 48595559
4403 HONO 難燃ブルゾン 村上被服 48595559
4403 HONO 難燃ブルゾン 村上被服 48595559

HONO 難燃ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ6L
内容量1着注文コード48595559品番4403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合
溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)
熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015)
防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)

種別ブルゾンネイビーサイズ6L胸囲(cm)148混率(%)綿100肩幅(cm)61袖丈(cm)62着丈(cm)74機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
注意
※JIS規格適合デザイン
※必ず、メーカーJIS規格取得商品(4403-難燃ブルゾン,4404-難燃カーゴ)を上下同時に着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする