ボンマックス
吸水速乾メンズ半袖シャツ FB5036M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
色
ピンク
ブルー
ピンク
ホワイト
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48595707
品番
FB5036M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
L
仕様
左胸アウトポケット
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
80
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
110
アズワン品番
64-4101-95
生地
ストライプ
色番
9
ネック(cm)
40.5