村上被服
HOOH ズボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
腰廻り(cm)
95~105
65~75
70~80
75~85
80~90
85~95
90~100
95~105
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48596408
品番
3440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
パンツ
色
ネイビー
サイズ
5L
混率(%)
綿100
股下(cm)
74
腰廻り(cm)
95~105