村上被服
HOOH 立衿シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
4L
5L
6L
M
L
LL
3L
色
グレー
ネイビー
グレー
アイボリー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48596889
品番
2501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65,レーヨン35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
素材
サージ
袖丈
長袖シャツ