村上被服
HOOH 江戸前超ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グレー
アイボリー
腰廻り(cm)
95
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
120
130
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48597038
品番
2508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35
股下(cm)
93
腰廻り(cm)
95
素材
サージ