村上被服
HOOH ジョグパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ミリタリー
ブラック
ミリタリー
適応ウエスト(cm)
80~88
70~78
75~83
80~88
85~93
90~98
98~106
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48597476
品番
2804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
種別
ジャグパンツ
色
ミリタリー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65/綿33/ポリウレタン2
股下(cm)
73
適応ウエスト(cm)
80~88