ボンマックス
メンズウイングシャツ FB5046M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48597807
品番
FB5046M
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
4L
種別
ウイングシャツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
87
機能
形態安定、防汚
バスト(cm)
127
アズワン品番
64-4103-91
生地
ブロード
色番
16
ネック(cm)
45