ボンマックス
メンズボタンダウン長袖シャツ FB5047M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
レッド
レッド
ブラウン
ネイビー
ブラック
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48597859
品番
FB5047M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
LL
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
84
バスト(cm)
117
アズワン品番
64-4103-96
生地
ギンガムチェック
色番
3
性別
男性用
ネック(cm)
42
注意
※この製品に使用されている素材は性質上、摩擦により他の物に色が移ることがあります。
※白物・淡色物との着用の際には十分ご注意ください。