曜日別特売
25LPS6.15F ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 48597896

ステンレス製ラインポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
吸込全揚程(m)-6(20℃)
-6(20℃)
-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)
内容量1台注文コード48597896品番25LPS6.15F
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
周波数許容変動
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
口径(mm)25出力(kW)0.15電圧(V)三相200/220周波数(Hz)60吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内・屋外付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12種類ラインポンプ極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)241騒音値(dB)48寸法I(mm)130寸法J(mm)22寸法G(mm)30相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20[2.0]取扱液清水、水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの電動機形式全閉外扇形・IP44(屋外)液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)135寸法PW(mm)200吐出量(m3/min)/全揚程(m)9.4/20、5.3/70構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする