ボンマックス
メンズセミワイドカラー七分袖シャツ FB5048M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
レッド
レッド
ブラウン
ネイビー
ブラック
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48598114
品番
FB5048M
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
M
仕様
左胸アウトポケット
種別
七分袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
80
機能
形態安定
バスト(cm)
107
アズワン品番
64-4104-23
生地
ギンガムチェック
色番
3
性別
男性用
ネック(cm)
39
注意
※この製品に使用されている素材は性質上、摩擦により他の物に色が移ることがあります。
※白物・淡色物との着用の際には十分ご注意ください。