曜日別特売
FC3002L キュロット FC3002L ボンマックス 48598394

キュロット FC3002L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)63
ヒップ(cm)96
内容量1枚注文コード48598394品番FC3002L
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

大切な鍵類の紛失防止に役立つDカン付き。
Dカンを使用しないときは収納できます。
着脱するのがラクなフロントファスナー仕様。
ウエスト両脇は脇ゴム仕様になっています。
サイドには小物を収納できるポケット付き。
動きやすくて見映えも良いラップ式デザイン。
ウエスト部分に共地のベルトループが付いています。

ブラックサイズ7号ウエスト(cm)63ヒップ(cm)96仕様両脇シームポケット、前中心ファスナー開き、前覆い布付き、総裏仕様、右脇Dカン付き混率(%)ポリエステル100前丈(cm)47アズワン品番64-4104-86生地トロピカル色番16性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする