ボンマックス
チェック柄胸当てエプロン FK7121
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラウン
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48598814
品番
FK7121
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ブラック
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
丈(cm)
(前中心)88
アズワン品番
64-4111-14
身幅(cm)
80
生地
先染チェック
色番
16