ボンマックス
メンズストレートパンツ FP6028M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
カーキ
ベージュ
ブラック
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48600923
品番
FP6028M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
後ろポケットは耐久性の高い片玉緑仕立てです。
前ファスナー開き&釦留めタイプです。ベルトループ付きです。
物の出し入れがしやすく、シルエットも美しい斜めポケットです。
色
カーキ
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
93フリー
仕様
フロントファスナー開き・ボタン留め、両脇斜めポケット、後ろ両側片玉緑ポケット、ベルトループ付き
種別
ストレートパンツ
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股上(cm)
23.5
ヒップ(cm)
97
アズワン品番
64-4118-69
生地
ツイル
色番
4