FP6317L レディスストレートパンツ FP6317L ボンマックス 48601693

レディスストレートパンツ FP6317L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ネイビー
ウエスト(cm)82
サイズ11号
内容量1本注文コード48601693品番FP6317L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

後ろポケットは耐久性の高い片玉緑仕立てです。
前ファスナー開き&釦留めタイプです。
ベルトループ付きです。
物の出し入れがしやすく、シルエットも美しい斜めポケットです。

ネイビーサイズ11号ウエスト(cm)82股下(cm)88フリー仕様フロントファスナー開き・ボタン留め、両脇斜めポケット、後ろ両側片玉緑ポケット、ベルトループ付き種別ストレートパンツ混率(%)綿98、ポリウレタン2機能ストレッチ股上(cm)16.5ヒップ(cm)95アズワン品番64-4122-18生地ツイル色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする