FP6319L レディススーパーストレッチパンツ FP6319L ボンマックス 48602147

レディススーパーストレッチパンツ FP6319L

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)72
サイズL
内容量1本注文コード48602147品番FP6319L
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

後ろは両腰にアウトポケット付きです。
後ろウエストゴムの心地よいフィット感。屈伸時もウエストがらくちんです。
腰の切り替えでフィット感がアップ。デザインのアクセントにも。
前ファスナー開き&パチッと留まるリングドットボタンです。
ベルトループ付きです。
パンツがフィットしていても出し入れしやすいL型ポケットです。

ブラックサイズLウエスト(cm)72股下(cm)74仕様フロントファスナー開き・ドットボタン留め、両脇L型ポケット、後ろ両側アウトポケット、後ろウエストゴム入り、ベルトループ付き種別スーパーストレッチパンツ混率(%)綿68、ポリエステル28、ポリウレタン4機能ストレッチ股上(cm)25.5ヒップ(cm)90.5アズワン品番64-4122-56生地ツイル色番16
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦による色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48602095
2020-08-29
用途: 施設清掃のユニフォームとして
サービス業

しゃがむ→立つを繰り返す清掃作業なので、腰ゴムによるウエストのストレスが少ないのと、生地のストレッチ具合も良い感じで、パートさんからは高評価です。
もう少し価格が下がるとありがたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする