ボンマックス
裾上げらくらくスリムパンツ FP6707U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ウエスト(cm)
79
67
73
79
85
91
97
103
109
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48602427
品番
FP6707U
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
ウエスト(cm)
79
股下(cm)
82
仕様
パンツ裾上げ可能、脇ゴム入り、Dカン付き
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
100
アズワン品番
64-4124-15
生地
ツイル
色番
16