FP6707U 裾上げらくらくスリムパンツ FP6707U ボンマックス 48602454

裾上げらくらくスリムパンツ FP6707U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)97
サイズ3L
内容量1本注文コード48602454品番FP6707U
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990
ブラックサイズ3Lウエスト(cm)97股下(cm)82仕様パンツ裾上げ可能、脇ゴム入り、Dカン付き混率(%)ポリエステル100股上(cm)26ヒップ(cm)114アズワン品番64-4124-18生地ツイル色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする