DICTIONARYPEN ペン型スキャン辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen iFLYTEK(アイフライテック) 48602699

DICTIONARYPEN ペン型スキャン辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen iFLYTEK(アイフライテック) 48602699
DICTIONARYPEN ペン型スキャン辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen iFLYTEK(アイフライテック) 48602699
DICTIONARYPEN ペン型スキャン辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen iFLYTEK(アイフライテック) 48602699
DICTIONARYPEN ペン型スキャン辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen iFLYTEK(アイフライテック) 48602699
DICTIONARYPEN ペン型スキャン辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen iFLYTEK(アイフライテック) 48602699

ペン型スキャン辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード48602699品番DICTIONARYPEN
参考基準価格(税別)¥22,637販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

なぞる・訳す・しゃべる、ペン型スキャン電子辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen。
高精度スキャン
OCR国際技術コンテスト1位を獲得した技術を搭載。縦、横、方向に限らずスキャンが可能。
スピーキング練習で英語学習をサポート
あなたの発音をAIが採点します。正確な発音をお手本にしてスピーキング練習もできます。
AIによる発音評価について:聞き取りやすさ/発音・アクセント/流暢さ/完成度の4項目で評価。(”完成度”は読み上げに抜け漏れがないかを評価。)
文章翻訳
単語検索はもちろん文章の翻訳も可能。
翻訳などの機能のご利用には、Wi-Fiによるインターネット環境が必要。
<利用シーン>
英語学習に。スキャンして文章を翻訳したら、文中の任意の単語を選択して、個別に意味や発音を調べることも可能。
試験対策に。好きな文章をスキャンしてスピーキング練習が可能。スピーチの練習にも使用可能。

付属品USB Type-Cケーブル×1、使用ガイドおよび保証書仕様NPU:400G OPS NPU、ワイヤレスイヤホン対応材質プラスチック、ガラスグラファイト・グレーフレームカメラ:120フレーム/秒本体寸法(mm)約155×32.4×14本体質量(g)約79充電時間2~3時間で100%充電電池5V/1A、Type-C リチウムイオン電池電池寿命(連続時間)4~8使用CPUARM Cortex-A7バッテリー容量(mAh)1100記憶容量(GB)内蔵:16スクリーン高画質タッチスクリーン 3.16インチBluetooth4.2ヘッドフォンのみ接続可能Wi-Fi2.4GHz Wi-Fi
注意
※翻訳などの機能のご利用には、Wi-Fiによるインターネット環境が必要となります。

商品説明動画

【公式】iFLYTEK Smart Dictionary Pen PV動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする