ボンマックス
ロングスカート FS2010L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
ウエスト(cm)
63
61
63
66
69
72
75
78
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48603057
品番
FS2010L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
7号
ウエスト(cm)
63
仕様
総裏、両脇斜めポケット、後ろ中心ボックスプリーツ、後ろウエスト脇ゴム
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル100
スカート丈(cm)
(後ろ)72
ヒップ(cm)
93
アズワン品番
64-4126-09
生地
トロピカル
色番
16