曜日別特売
MMSN23HWH 就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48603268

MMSN23HWH 就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48603268
MMSN23HWH 就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48603268
MMSN23HWH 就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48603268
MMSN23HWH 就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48603268
MMSN23HWH 就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48603268

就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48603268品番MMSN23HWH
参考基準価格(税別)¥4,528販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

おやすみタイムの耳暖活。耳をじんわり温めリラックス♪

セット内容本体、USB Type-Cケーブル、イヤーチップS/M/L(各1セットずつ)、 専用収納袋、日本語取扱説明書材質本体:PC、コントローラー:PC、イヤーチップ:シリコン(コントローラー部分を含む)ホワイト消費電力(W)約3.5電源USB 5V1.0A以上温度(℃)低:約37、中:約40、高:約43本体質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×12.5×17、コントローラー:20×10×42安全装置サーミスタ、ポリスイッチUSBケーブル(m)約1.0モード温度3段階(低/中/高)ケーブル長(mm)本体:400ケースなし(専用袋あり)
注意
※本製品はイヤホンではありません。
※本製品を使用するにはモバイルバッテリーやACアダプタなどを別途ご用意ください。
※充電式ではありません。
※騒音を完全にカットする耳栓ではありません。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品は30分で自動的に電源が切れます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする