ボンマックス
作務衣替え襟 FA9318
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
サヤガタ
サイズ
L
注文コード
48603486
品番
FA9318
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
サヤガタ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4079-91
生地
ちりめん
色番
D