ボンマックス
腰紐 FA9321
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
セイカイハウメ
イチマツモンヨウ(カラシ)
イチマツモンヨウ(マッチャ)
サヤガタ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48603739
品番
FA9321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
色
セイカイハウメ
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4080-17
生地
ちりめん
色番
E
注意
※柄の出方は商品により異なります。