ボンマックス
和ポロ(付替衿仕様) FB4532U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
ワイン
ブラウン
ネイビー
ブラック
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48604089
品番
FB4532U
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
S
仕様
左胸片玉緑ポケット、サイドスリット
種別
ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
66
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
98
アズワン品番
64-4094-28
生地
トリコットニットワッフル
色番
16