GC02AB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605350

 

GC02AB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605350
GC02AB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605350
GC02AB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605350
GC02AB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605350
GC02AB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605350
GC02AB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605350
GC02AB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605350
GC02AB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605350
GC02AB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605350
GC02AB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605350
GC02AB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605350

【高質感タイプ】セキスイデッキ材

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組(3本)
アンバーブラウン
寸法(mm)2750
内容量1組(3本)注文コード48605350品番GC02AB
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

本物の木を思わせる高質感タイプが新登場。後付けバルコニー・テラス囲い・テラスデッキ等、様々な用途でお使い頂けます。軽量で持ち運びしやすく、ビス取付用の溝があることで施工が簡単です。また高耐久樹脂を表面に被覆しておりサビや腐食にも強いです。

寸法(mm)2750アンバーブラウンタイプ上質な空間に仕上げる「アンバーブラウン色」。深みを感じる色の木目デザインが上質なアウトドア空間を演出します。色(略号)AB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48605359
2024-08-19
用途: 修理交換
建設業・工事業

人工をウッドデッキ材が腐食して折れ始めた為、交換しました。

対象商品 : 48605359
2024-05-06
用途: デッキ材の交換
建設業・工事業

デッキ材は各メーカー色々ありましたが、このブロンズいろは他社にはなく、とてもありがたかったです。奥様も大変喜んでおりました。ありがとうございました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする