GC04LB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605420

 

GC04LB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605420
GC04LB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605420
GC04LB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605420
GC04LB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605420
GC04LB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605420
GC04LB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605420
GC04LB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605420
GC04LB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605420
GC04LB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605420
GC04LB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605420
GC04LB 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン 48605420

【高質感タイプ】セキスイデッキ材

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組(2本)
ライトベージュ
寸法(mm)3650
内容量1組(2本)注文コード48605420品番GC04LB
参考基準価格(税別)¥44,320販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

本物の木を思わせる高質感タイプが新登場。後付けバルコニー・テラス囲い・テラスデッキ等、様々な用途でお使い頂けます。軽量で持ち運びしやすく、ビス取付用の溝があることで施工が簡単です。また高耐久樹脂を表面に被覆しておりサビや腐食にも強いです。

寸法(mm)3650ライトベージュタイプ明るく温かみを感じる「ライトベージュ色」。アウトドア家具をコーディネートしやすい、ナチュラルで明るいデザインです。色(略号)LB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48605359
2024-08-19
用途: 修理交換
建設業・工事業

人工をウッドデッキ材が腐食して折れ始めた為、交換しました。

対象商品 : 48605359
2024-05-06
用途: デッキ材の交換
建設業・工事業

デッキ材は各メーカー色々ありましたが、このブロンズいろは他社にはなく、とてもありがたかったです。奥様も大変喜んでおりました。ありがとうございました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする