ボンマックス
吸汗速乾長袖ブラウス FB4012L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
ホワイト
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48606225
品番
FB4012L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
15号
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
109
アズワン品番
64-4081-06
生地
先染ドビー
色番
7
性別
女性用