ボンマックス
吸汗速乾半袖ブラウス FB4014L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
ブルー
ピンク
ホワイト
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48606453
品番
FB4014L
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
5号
仕様
左胸アウトポケット
種別
半袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
61
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
90
アズワン品番
64-4081-29
生地
先染ドビー
色番
9
性別
女性用