ボンマックス
メンズ吸汗速乾半袖シャツ FB5016M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
色
ホワイト
ブルー
ピンク
ホワイト
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48606898
品番
FB5016M
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
左胸アウトポケット
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23.5
着丈(cm)
78
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
107
アズワン品番
64-4099-74
生地
先染ドビー
色番
15
ネック(cm)
37.5