ボンマックス
マイクロチェック七分袖シャツ FB561U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48606995
品番
FB561U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
色
レッド×ホワイト
サイズ
LL
種別
七分袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
80
バスト(cm)
122
アズワン品番
64-4131-21
色番
3
性別
男性用
ネック(cm)
43