曜日別特売
TM-4130 デジタル回転計 小野測器 48607030

TM-4130 デジタル回転計 小野測器 48607030
TM-4130 デジタル回転計 小野測器 48607030

デジタル回転計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード48607030品番TM-4130
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

・電圧出力または電流出力を選択して出力
・出力更新時間が 1 ms と高速
・リニアリティは、電圧出力 0.1 %FS、電流出力 0.1 % of span と高精度

付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様アナログ出力電源仕様AC絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする