ENVL6K-CF-4 フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学 48607276

ENVL6K-CF-4 フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学 48607276
ENVL6K-CF-4 フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学 48607276
ENVL6K-CF-4 フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学 48607276
ENVL6K-CF-4 フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学 48607276

フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
倍率4
内容量1台注文コード48607276品番ENVL6K-CF-4
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明
フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供
主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能

仕様調光機能:標準装備倍率4レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする