オーツカ光学
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
倍率
2AR
2
3
4
6
8
10
12
15
2AR
3AR
4AR
6AR
8AR
10AR
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48607766
品番
ENVL6K-FD-2AR
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明
フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供
主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様
調光機能:標準装備
倍率
2AR
レンズ径(Φmm)
90-130
対応レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズシステム