ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ファイテン
phiten 速乾コックシャツ FB4503U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ブラウン
ホワイト
ブラック
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48608763
品番
FB4503U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
左胸のパイピングがアクセント。
オシャレな袖口のカッティングとパイピング。
裾のサイドにスリットが入っているから動きやすい。
ストレッチ性、防シワ性、速乾性、制電性を兼ね備えた素材を使用。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
左胸アウトポケット
種別
コックシャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
50(七分)、57.5
着丈(cm)
75
機能
ストレッチ、速乾、形態安定、制電素材
バスト(cm)
118
アズワン品番
64-4085-70
生地
ペフコールピケ
色番
15
飲食・食品工業用ウェア の新着商品
ページ: 1/ 3
5分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
税込
¥
4,398
¥
3,998
半袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
税込
¥
3,518
¥
3,198
コックシャツ(七分袖)[男女兼用]
チトセ
税込
¥
4,838
¥
4,398
大売出し袢天 市松柄 フリーサイズ
タカ印(ササガワ)
税込
¥
7,918
¥
7,198
バスケットへ
大売出し袢天 市松柄 フリーサイズ
タカ印(ササガワ)
税込
¥
7,918
¥
7,198
バスケットへ
給食帽
アーテック[学校教材・教育玩具]
税込
¥
351
¥
319
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
飲食・食品工業用ウェア
飲食業向け
調理衣
コックコート・コックシャツ
phiten 速乾コックシャツ FB4503U ファイテン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「調理衣」にはこんなカテゴリがあります
コックコート・コックシャツ
調理白衣
調理はっぴ
シェアする
マイページ