ファイテン
phiten メンズ吸汗速乾長袖シャツ FB5010M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48609138
品番
FB5010M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
左胸アウトポケット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
78
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
107
アズワン品番
64-4099-81
生地
31ツイル
色番
8
性別
男性用
ネック(cm)
37.5