ボンマックス
メンズテーラードジャケット FJ0001M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48609664
品番
FJ0001M
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
背抜き、内側ポケット左右付き、後ろ中心センターベンツ
種別
テーラードジャケット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46.8
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
76.5
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止
バスト(cm)
114
アズワン品番
64-4104-95
生地
パミオ
色番
8