ボンマックス
メンズストレッチジャケット FJ0020M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
色
チャコールグレー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48611414
品番
FJ0020M
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
サイズ
3L
仕様
総裏、内側ポケット左右付き、左裾内側チケットポケット、後ろサイドベンツ
種別
ストレッチジャケット
混率(%)
毛50、ポリエステル50
肩幅(cm)
48.2
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
78.5
機能
ストレッチ、帯電防止
バスト(cm)
119
アズワン品番
64-4106-84
生地
ストレッチサキソニー
色番
2