ボンマックス
メンズハリスツィードジャケット FJ0024M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
色
ネイビー
グレー
ネイビー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48611974
品番
FJ0024M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,700
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
総裏、左内側ポケット、右内側ポケットフラップ付き、左裾内側チケットポケット、後ろサイドベンツ
種別
ツイードジャケット
混率(%)
毛100
肩幅(cm)
47.6
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
77
バスト(cm)
117
アズワン品番
64-4107-27
生地
ヘリンボーン
色番
8