ボンマックス
メンズノータックストレートパンツ FP6001M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
チャコールグレー
ブラック
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48612288
品番
FP6001M
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
ウエスト(cm)
91
股下(cm)
93フリー
仕様
両脇シームポケット、後ろ両側片玉緑ポケット、手洗い洗濯OK
種別
ストレートパンツ
混率(%)
ポリエステル98、レイヨン2
機能
ストレッチ、撥水、防汚
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
112
アズワン品番
64-4113-20
生地
パミオストライプ
色番
8