FP6001M メンズノータックストレートパンツ FP6001M ボンマックス 48612297

メンズノータックストレートパンツ FP6001M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード48612297品番FP6001M
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ネイビーウエスト(cm)96股下(cm)93フリー仕様両脇シームポケット、後ろ両側片玉緑ポケット、手洗い洗濯OK種別ストレートパンツ混率(%)ポリエステル98、レイヨン2機能ストレッチ、撥水、防汚股上(cm)26ヒップ(cm)116アズワン品番64-4113-21生地パミオストライプ色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする