曜日別特売
FP6014M メンズストレッチパンツ FP6014M ボンマックス 48613426

メンズストレッチパンツ FP6014M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード48613426品番FP6014M
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ブラックウエスト(cm)101股下(cm)93フリー仕様両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左側釦留め、手洗いにて洗濯OK種別ストレッチパンツ混率(%)ポリエステル100股上(cm)27ヒップ(cm)123アズワン品番64-4115-68生地ストレッチツイル色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする