ボンマックス
メンズスリムストレッチパンツ FP6015M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
チャコールグレー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48613478
品番
FP6015M
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
ウエスト(cm)
79
股下(cm)
93フリー
仕様
両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左側釦留め、手洗いにて洗濯OK
種別
ストレッチパンツ
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
22.5
ヒップ(cm)
101
アズワン品番
64-4115-73
生地
ストレッチツイル
色番
2