ADO-SUS-3D 2.3-3 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー) 48613540

油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)3
ドリル径(Φmm)2.3
2.3
2.2
2
2.1
2.4
2.5
2.6
2.7
2.83
2.87
3.73
4.85(#11)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.45
4.5
4.6
4.65
4.7
4.8
4.9
5
5.55
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.45
7.55
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.55
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.8
12.9
13
13.43
13.55
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.55
16.5
16.7
17
17.3
17.55
18.5
18.7
19
19.3
19.55
全長(mm)66
溝長(mm)14
14
12
13
15
16
17
18
23
29
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
38
41
42
43
44
45
48
51
52
53
54
55
61
62
63
64
65
68
71
72
73
74
75
78
83
84
85
87
88
93
94
95
97
98
内容量1本注文コード48613540品番ADO-SUS-3D 2.3-3
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。
耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。
WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。
新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬全長(mm)66質量(g)7溝長(mm)14シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)49.7先端寸法(mm)0.4ドリル径(Φmm)2.3表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※新型オイルホール形状は、Φ6を超えるサイズから適用。

商品説明動画

【超硬ドリル】ADO-SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする