曜日別特売
FP6017M メンズノータックストレッチパンツ FP6017M ボンマックス 48614083

メンズノータックストレッチパンツ FP6017M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード48614083品番FP6017M
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
グレーウエスト(cm)91股下(cm)93フリー仕様前膝裏付き、両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左釦留め種別ノータックストレッチパンツ混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、耐電防止、手洗い洗濯OK股上(cm)24ヒップ(cm)113アズワン品番64-4116-35生地ストレッチサージ色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする